

CHF 39.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.00 | - |
4+ | CHF 33.60 | 13.85% |
10+ | CHF 29.50 | 24.36% |
20+ | CHF 26.40 | 32.31% |
30+ | CHF 24.60 | 36.92% |
50+ | CHF 24.00 | 38.46% |
100+ | CHF 23.10 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.46 mm |
Schnurdicke | 2.08 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 907 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |