

CHF 1'017.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'099.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'017.00 | - |
4+ | CHF 899.50 | 11.55% |
10+ | CHF 788.50 | 22.47% |
20+ | CHF 754.00 | 25.86% |
30+ | CHF 704.00 | 30.78% |
50+ | CHF 685.50 | 32.60% |
100+ | CHF 673.50 | 33.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Maß nach French R | NF-R58 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |