

CHF 857.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 926.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 857.00 | - |
4+ | CHF 762.50 | 11.03% |
10+ | CHF 668.50 | 22.00% |
20+ | CHF 614.50 | 28.30% |
30+ | CHF 573.50 | 33.08% |
50+ | CHF 558.50 | 34.83% |
100+ | CHF 546.50 | 36.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |