

CHF 1'022.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'104.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'022.00 | - |
4+ | CHF 889.00 | 13.01% |
10+ | CHF 779.00 | 23.78% |
20+ | CHF 712.00 | 30.33% |
30+ | CHF 664.50 | 34.98% |
50+ | CHF 647.00 | 36.69% |
100+ | CHF 624.00 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |