

CHF 565.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 611.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 565.50 | - |
4+ | CHF 510.50 | 9.73% |
10+ | CHF 447.50 | 20.87% |
20+ | CHF 414.50 | 26.70% |
30+ | CHF 387.00 | 31.56% |
50+ | CHF 377.00 | 33.33% |
100+ | CHF 364.00 | 35.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |