

CHF 357.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 386.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 357.50 | - |
4+ | CHF 307.50 | 13.99% |
10+ | CHF 270.00 | 24.48% |
20+ | CHF 240.50 | 32.73% |
30+ | CHF 224.50 | 37.20% |
50+ | CHF 219.00 | 38.74% |
100+ | CHF 211.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.72 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |