

CHF 460.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 497.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 460.50 | - |
4+ | CHF 396.50 | 13.90% |
10+ | CHF 347.50 | 24.54% |
20+ | CHF 310.50 | 32.57% |
30+ | CHF 290.00 | 37.02% |
50+ | CHF 282.50 | 38.65% |
100+ | CHF 272.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |