

CHF 1'001.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'082.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'001.00 | - |
4+ | CHF 885.00 | 11.59% |
10+ | CHF 776.00 | 22.48% |
20+ | CHF 741.00 | 25.97% |
30+ | CHF 691.50 | 30.92% |
50+ | CHF 674.00 | 32.67% |
100+ | CHF 663.00 | 33.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |