

CHF 851.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 920.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 851.50 | - |
4+ | CHF 755.50 | 11.27% |
10+ | CHF 662.50 | 22.20% |
20+ | CHF 601.50 | 29.36% |
30+ | CHF 561.50 | 34.06% |
50+ | CHF 547.00 | 35.76% |
100+ | CHF 533.00 | 37.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |