

CHF 560.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 605.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 560.00 | - |
4+ | CHF 505.00 | 9.82% |
10+ | CHF 442.50 | 20.98% |
20+ | CHF 405.00 | 27.68% |
30+ | CHF 378.00 | 32.50% |
50+ | CHF 368.00 | 34.29% |
100+ | CHF 355.00 | 36.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |