

CHF 458.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 495.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 458.50 | - |
4+ | CHF 395.00 | 13.85% |
10+ | CHF 346.00 | 24.54% |
20+ | CHF 309.00 | 32.61% |
30+ | CHF 288.50 | 37.08% |
50+ | CHF 281.00 | 38.71% |
100+ | CHF 271.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |