

CHF 983.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'062.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 983.00 | - |
4+ | CHF 855.00 | 13.02% |
10+ | CHF 749.50 | 23.75% |
20+ | CHF 684.50 | 30.37% |
30+ | CHF 638.50 | 35.05% |
50+ | CHF 622.00 | 36.72% |
100+ | CHF 600.50 | 38.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |