

CHF 457.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 494.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 457.00 | - |
4+ | CHF 393.00 | 14.00% |
10+ | CHF 344.50 | 24.62% |
20+ | CHF 307.50 | 32.71% |
30+ | CHF 287.00 | 37.20% |
50+ | CHF 279.50 | 38.84% |
100+ | CHF 269.50 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |