

CHF 988.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'068.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 988.50 | - |
4+ | CHF 857.00 | 13.30% |
10+ | CHF 751.00 | 24.03% |
20+ | CHF 717.00 | 27.47% |
30+ | CHF 669.00 | 32.32% |
50+ | CHF 651.50 | 34.09% |
100+ | CHF 640.50 | 35.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |