

CHF 835.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 903.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 835.50 | - |
4+ | CHF 743.00 | 11.07% |
10+ | CHF 651.50 | 22.02% |
20+ | CHF 588.50 | 29.56% |
30+ | CHF 549.00 | 34.29% |
50+ | CHF 535.00 | 35.97% |
100+ | CHF 521.00 | 37.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |