

CHF 554.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 599.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 554.50 | - |
4+ | CHF 490.50 | 11.54% |
10+ | CHF 430.00 | 22.45% |
20+ | CHF 393.50 | 29.04% |
30+ | CHF 367.00 | 33.81% |
50+ | CHF 357.50 | 35.53% |
100+ | CHF 344.50 | 37.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |