

CHF 393.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 424.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 393.00 | - |
4+ | CHF 338.00 | 13.99% |
10+ | CHF 296.50 | 24.55% |
20+ | CHF 265.00 | 32.57% |
30+ | CHF 247.50 | 37.02% |
50+ | CHF 241.00 | 38.68% |
100+ | CHF 232.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.32 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 158 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |