

CHF 968.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'046.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 968.50 | - |
4+ | CHF 837.00 | 13.58% |
10+ | CHF 734.00 | 24.21% |
20+ | CHF 702.00 | 27.52% |
30+ | CHF 655.50 | 32.32% |
50+ | CHF 638.50 | 34.07% |
100+ | CHF 627.50 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |