

CHF 816.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 882.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 816.00 | - |
4+ | CHF 725.50 | 11.09% |
10+ | CHF 636.00 | 22.06% |
20+ | CHF 575.50 | 29.47% |
30+ | CHF 537.00 | 34.19% |
50+ | CHF 523.00 | 35.91% |
100+ | CHF 509.00 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |