

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.60 | - |
4+ | CHF 40.00 | 14.16% |
10+ | CHF 35.10 | 24.68% |
20+ | CHF 31.40 | 32.62% |
30+ | CHF 29.30 | 37.12% |
50+ | CHF 28.60 | 38.63% |
100+ | CHF 27.60 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |