

CHF 51.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.40 | - |
4+ | CHF 44.30 | 13.81% |
10+ | CHF 38.90 | 24.32% |
20+ | CHF 34.70 | 32.49% |
30+ | CHF 32.40 | 36.96% |
50+ | CHF 31.50 | 38.72% |
100+ | CHF 30.40 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |