

CHF 942.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'018.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 942.00 | - |
4+ | CHF 819.50 | 13.00% |
10+ | CHF 718.50 | 23.73% |
20+ | CHF 655.00 | 30.47% |
30+ | CHF 611.50 | 35.08% |
50+ | CHF 595.50 | 36.78% |
100+ | CHF 575.00 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |