

CHF 430.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 465.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 430.50 | - |
4+ | CHF 370.00 | 14.05% |
10+ | CHF 324.50 | 24.62% |
20+ | CHF 291.00 | 32.40% |
30+ | CHF 271.50 | 36.93% |
50+ | CHF 264.50 | 38.56% |
100+ | CHF 254.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 117.07 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |