

CHF 546.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 590.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 546.00 | - |
4+ | CHF 467.50 | 14.38% |
10+ | CHF 410.00 | 24.91% |
20+ | CHF 374.00 | 31.50% |
30+ | CHF 349.00 | 36.08% |
50+ | CHF 340.00 | 37.73% |
100+ | CHF 328.00 | 39.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |