

CHF 947.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'024.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 947.50 | - |
4+ | CHF 819.50 | 13.51% |
10+ | CHF 718.50 | 24.17% |
20+ | CHF 686.00 | 27.60% |
30+ | CHF 640.00 | 32.45% |
50+ | CHF 623.50 | 34.20% |
100+ | CHF 614.00 | 35.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |