

CHF 768.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 830.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 768.00 | - |
4+ | CHF 682.50 | 11.13% |
10+ | CHF 598.50 | 22.07% |
20+ | CHF 541.50 | 29.49% |
30+ | CHF 505.00 | 34.24% |
50+ | CHF 492.00 | 35.94% |
100+ | CHF 479.00 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |