

CHF 897.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 970.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 897.50 | - |
4+ | CHF 780.50 | 13.04% |
10+ | CHF 684.00 | 23.79% |
20+ | CHF 624.00 | 30.47% |
30+ | CHF 582.50 | 35.10% |
50+ | CHF 567.50 | 36.77% |
100+ | CHF 548.00 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |