

CHF 377.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 377.00 | - |
4+ | CHF 325.50 | 13.66% |
10+ | CHF 285.50 | 24.27% |
20+ | CHF 253.50 | 32.76% |
30+ | CHF 237.00 | 37.14% |
50+ | CHF 230.50 | 38.86% |
100+ | CHF 223.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |