

CHF 416.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 449.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 416.00 | - |
4+ | CHF 357.50 | 14.06% |
10+ | CHF 313.50 | 24.64% |
20+ | CHF 279.50 | 32.81% |
30+ | CHF 261.00 | 37.26% |
50+ | CHF 254.50 | 38.82% |
100+ | CHF 245.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 246 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |