

CHF 896.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 968.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 896.00 | - |
4+ | CHF 777.00 | 13.28% |
10+ | CHF 681.00 | 24.00% |
20+ | CHF 650.00 | 27.46% |
30+ | CHF 607.00 | 32.25% |
50+ | CHF 591.00 | 34.04% |
100+ | CHF 581.00 | 35.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |