

CHF 526.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 569.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 526.50 | - |
4+ | CHF 453.50 | 13.87% |
10+ | CHF 397.50 | 24.50% |
20+ | CHF 354.50 | 32.67% |
30+ | CHF 331.00 | 37.13% |
50+ | CHF 322.50 | 38.75% |
100+ | CHF 311.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 112 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |