

CHF 711.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 768.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 711.00 | - |
4+ | CHF 631.00 | 11.25% |
10+ | CHF 553.50 | 22.15% |
20+ | CHF 500.50 | 29.61% |
30+ | CHF 467.50 | 34.25% |
50+ | CHF 455.00 | 36.01% |
100+ | CHF 443.00 | 37.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.49 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Maß nach French R | NF-R51 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |