

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.30 | - |
4+ | CHF 31.10 | 14.33% |
10+ | CHF 27.30 | 24.79% |
20+ | CHF 24.40 | 32.78% |
30+ | CHF 22.80 | 37.19% |
50+ | CHF 22.30 | 38.57% |
100+ | CHF 21.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11.89 mm |
Schnurdicke | 1.98 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 906 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |