

CHF 848.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 916.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 848.00 | - |
4+ | CHF 737.50 | 13.03% |
10+ | CHF 647.00 | 23.70% |
20+ | CHF 590.00 | 30.42% |
30+ | CHF 550.50 | 35.08% |
50+ | CHF 536.50 | 36.73% |
100+ | CHF 518.00 | 38.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |