

CHF 355.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 355.50 | - |
4+ | CHF 306.00 | 13.92% |
10+ | CHF 268.50 | 24.47% |
20+ | CHF 239.00 | 32.77% |
30+ | CHF 223.00 | 37.27% |
50+ | CHF 217.50 | 38.82% |
100+ | CHF 210.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 156 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |