

CHF 398.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 430.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 398.50 | - |
4+ | CHF 341.50 | 14.30% |
10+ | CHF 299.50 | 24.84% |
20+ | CHF 268.50 | 32.62% |
30+ | CHF 250.50 | 37.14% |
50+ | CHF 244.00 | 38.77% |
100+ | CHF 235.00 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 244 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |