

CHF 469.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 507.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 469.50 | - |
4+ | CHF 403.50 | 14.06% |
10+ | CHF 354.00 | 24.60% |
20+ | CHF 315.50 | 32.80% |
30+ | CHF 294.50 | 37.27% |
50+ | CHF 287.00 | 38.87% |
100+ | CHF 277.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |