

CHF 364.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 394.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 364.50 | - |
4+ | CHF 313.00 | 14.13% |
10+ | CHF 274.50 | 24.69% |
20+ | CHF 245.50 | 32.65% |
30+ | CHF 229.50 | 37.04% |
50+ | CHF 223.50 | 38.68% |
100+ | CHF 216.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |