

CHF 670.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 724.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 670.00 | - |
4+ | CHF 595.50 | 11.12% |
10+ | CHF 522.00 | 22.09% |
20+ | CHF 471.50 | 29.63% |
30+ | CHF 440.00 | 34.33% |
50+ | CHF 428.50 | 36.04% |
100+ | CHF 418.00 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |