

CHF 268.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 268.50 | - |
4+ | CHF 231.00 | 13.97% |
10+ | CHF 203.00 | 24.39% |
20+ | CHF 180.50 | 32.77% |
30+ | CHF 168.50 | 37.24% |
50+ | CHF 164.50 | 38.73% |
100+ | CHF 159.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 101.32 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 045 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |