

CHF 315.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 315.00 | - |
4+ | CHF 270.50 | 14.13% |
10+ | CHF 237.00 | 24.76% |
20+ | CHF 211.50 | 32.86% |
30+ | CHF 197.50 | 37.30% |
50+ | CHF 192.50 | 38.89% |
100+ | CHF 186.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 101.27 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 155 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |