

CHF 380.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 380.50 | - |
4+ | CHF 327.00 | 14.06% |
10+ | CHF 287.00 | 24.57% |
20+ | CHF 257.00 | 32.46% |
30+ | CHF 240.00 | 36.93% |
50+ | CHF 233.50 | 38.63% |
100+ | CHF 224.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 101.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 242 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |