

CHF 606.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 655.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 606.00 | - |
4+ | CHF 521.00 | 14.03% |
10+ | CHF 456.50 | 24.67% |
20+ | CHF 408.00 | 32.67% |
30+ | CHF 381.00 | 37.13% |
50+ | CHF 371.00 | 38.78% |
100+ | CHF 358.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |