

CHF 489.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 528.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 489.00 | - |
4+ | CHF 419.50 | 14.21% |
10+ | CHF 368.00 | 24.74% |
20+ | CHF 330.00 | 32.52% |
30+ | CHF 308.00 | 37.01% |
50+ | CHF 300.00 | 38.65% |
100+ | CHF 289.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |