

CHF 448.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 448.00 | - |
4+ | CHF 386.00 | 13.84% |
10+ | CHF 338.50 | 24.44% |
20+ | CHF 302.50 | 32.48% |
30+ | CHF 282.50 | 36.94% |
50+ | CHF 275.00 | 38.62% |
100+ | CHF 265.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |