

CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.20 | - |
4+ | CHF 29.40 | 14.04% |
10+ | CHF 25.80 | 24.56% |
20+ | CHF 23.20 | 32.16% |
30+ | CHF 21.60 | 36.84% |
50+ | CHF 21.10 | 38.30% |
100+ | CHF 20.30 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.82 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 013 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |