

CHF 44.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.00 | - |
4+ | CHF 37.70 | 14.32% |
10+ | CHF 33.10 | 24.77% |
20+ | CHF 29.60 | 32.73% |
30+ | CHF 27.70 | 37.05% |
50+ | CHF 27.00 | 38.64% |
100+ | CHF 25.90 | 41.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 111 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |