

CHF 68.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.50 | - |
4+ | CHF 58.90 | 14.01% |
10+ | CHF 51.60 | 24.67% |
20+ | CHF 46.20 | 32.55% |
30+ | CHF 43.20 | 36.93% |
50+ | CHF 42.00 | 38.69% |
100+ | CHF 40.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |