

CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.70 | - |
4+ | CHF 29.90 | 13.83% |
10+ | CHF 26.20 | 24.50% |
20+ | CHF 23.40 | 32.56% |
30+ | CHF 21.90 | 36.89% |
50+ | CHF 21.40 | 38.33% |
100+ | CHF 20.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.52 mm |
Schnurdicke | 1.83 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 905 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |