

CHF 120.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 120.00 | - |
4+ | CHF 103.00 | 14.17% |
10+ | CHF 90.10 | 24.92% |
20+ | CHF 80.60 | 32.83% |
30+ | CHF 75.30 | 37.25% |
50+ | CHF 73.30 | 38.92% |
100+ | CHF 70.70 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.46 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 309 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |